DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工ペンチ
NWSコンビネーションペンチ109
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290629
品番
NW109-205
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
材質
特殊鋼
全長(mm)
205
質量(g)
280
タイプ
スタンダードタイプ
切断能力
VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティング
チタン