NACHI(不二越)
タフレット-S 1パック(10本入) TFSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10本)
注文コード
55290675
品番
TFS2.6M0.45X4XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
仕様
●径(mm):2.6●ピッチ(mm):0.45●全長(mm):44●ネジ長(mm):10●シャンク径(mm):3.0
アズワン品番
65-5737-90