DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 墜落制止用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス用ランヤード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290979
品番
DB-HL-160SW
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ダブルランヤード
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)
約1130
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
27
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(ストラップ収縮時 約1100)
コネクタ
DJMR環(回転機能付)
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ダブル