船舶商事
船舶商事の 船舶艤装品
船舶商事の 船舶電装品
船舶商事の 船用スイッチ/アダプター
バルス IEC型防水レセプタクル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
グランドサイズ:PG16
定格電圧(V)
AC440〜460
注文コード
55291024
品番
RI-2MN3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ バルス社の防水レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
色
赤/白
定格電圧(V)
AC440〜460
定格電流(A)
16
質量(kg)
0.24
サイズ
グランドサイズ:PG16
ケーブル
Φ11〜14
コンタクト形状
メス
仕様
ピン数/アース位置:3P+E 11h
RoHS指令(10物質対応)
対応