船舶商事
船舶商事の 船舶艤装品
船舶商事の 船舶電装品
船舶商事の 船用スイッチ/アダプター
バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
グランドサイズ:PG21
定格電圧(V)
AC200〜250
注文コード
55291128
品番
RSIL-3MM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
色
青/白
定格電圧(V)
AC200〜250
定格電流(A)
32
質量(kg)
1.3
サイズ
グランドサイズ:PG21
ケーブル
Φ14〜18
コンタクト形状
メス
仕様
ピン数/アース位置:2P+E 6h
RoHS指令(10物質対応)
対応