IEC型防水スイッチ付レセプタクル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55291155 品番 RSI-2ML2(15/16A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防水スイッチ付レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です

材質合成樹脂 ガスケット合成ゴム 防水保護等級IP56 黄/7.5BG 7/2 定格電圧(V)AC100〜130 定格電流(A)15/16 質量(kg)0.65 サイズグランドサイズ:20フリー ケーブルΦ9〜15 コンタクト形状メス 仕様ピン数/アース位置:2P+E 4h RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする