船舶商事
船舶商事の 船舶艤装品
船舶商事の 船舶電装品
船舶商事の 船用スイッチ/アダプター
バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55291173
品番
RSIL-4MM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
色
青/白
定格電圧(V)
AC200〜250
定格電流(A)
63
質量(kg)
3
サイズ
グランドサイズ:PG29/21
ケーブル
Φ18〜25/Φ14〜18
コンタクト形状
メス
仕様
ピン数/アース位置:3P+E 9h
RoHS指令(10物質対応)
対応