軽みぞ形鋼支持金具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 適合軽みぞ形鋼:38×12吊りボルト:W1/4・W3/8丸鋼:Φ6・Φ9 注文コード55291636 品番HR69-02P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は適合・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。

適合
軽みぞ形鋼:38×12
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重245N(25kgf) 用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55291636 HR69-02P 08687156 HR69 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工 1箱(50個) 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687156
2018-04-12
用途:
装置取付作業時
建設業・工事業

物は確かないいものでしたが、納期が2回変更になり困りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする