FVラック ケーブル支持具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9、ケーブル(各1回線)丸形:Φ8〜15、VVF:2.6/3.2×2C 2.0/2.6×3C 注文コード55291995 品番TW3-9N02P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は適合・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。

適合
吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9、
ケーブル(各1回線)
丸形:Φ8〜15、
VVF:2.6/3.2×2C 2.0/2.6×3C
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55291995 TW3-9N02P 08687287 TW3-9N FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 1箱(100個) 5,598
欠品中
税込6,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687287
2016-08-13
用途:
天井裏配線
津田電気通信 様 (建設業・工事業)

天吊り金具にワンタッチで取り付けできて楽です。
配線もきれいにまとまります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする