古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
CD-VEコンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55292598
品番
CV-28CR
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Rタイプ〜接着剤式
適合サイズ
CD-28/VE28
寸法A1(mm)
45
寸法A2(mm)
47
寸法L(mm)
95
用途
プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。