古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電設用補修材
壁面止水パテエポキシパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55292607
品番
EPO-AL
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好
用途
地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。
付属品
アルミパック
セット内容
基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2
タイプ
2液混合型