古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
難燃エフレックスクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合サイズ
NFP-50
注文コード
55292826
品番
NCL-50
参考基準価格(税別)
¥10,970
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
寸法L1(mm)
18
寸法D1(mm)
88
寸法D2(mm)
90
寸法L2(mm)
105
適合サイズ
NFP-50
寸法D3(mm)
75.2