古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
難燃エフレックスクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合サイズ
NFP-65
注文コード
55292835
品番
NCL-65
参考基準価格(税別)
¥14,370
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
寸法L1(mm)
18
寸法D1(mm)
101
寸法D2(mm)
104
寸法L2(mm)
136
適合サイズ
NFP-65
寸法D3(mm)
87.9