古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
難燃防水壁面止水型コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合サイズ
NFP-40 ショートタイプ 壁圧適用範囲(10mm以上80mm未満)
注文コード
55293018
品番
NFHT-40S
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材
適合サイズ
NFP-40 ショートタイプ 壁圧適用範囲(10mm以上80mm未満)
外径D1(Φmm)
95
外径D2(Φmm)
100
内径d(Φmm)
52
長さL(mm)
210