古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電路支持材/支持金具
古河電工(古河電気工業)の 電路支持用サドル
古河電工(古河電気工業)の 電路支持用サドルベース
サドルベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
色
グレー
注文コード
55293289
品番
PF-16BN
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
色
グレー
寸法B(mm)
63
寸法W(mm)
20
適合サイズ
PFD,PFS-16
寸法t2(mm)
6.4