古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電路支持材/支持金具
古河電工(古河電気工業)の 電路支持用サドル
古河電工(古河電気工業)の 電路支持用サドルベース
サドルベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
色
グレー
注文コード
55293316
品番
PF-22BN
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
色
グレー
寸法B(mm)
70.5
寸法W(mm)
20
適合サイズ
PFD,PFS-22
寸法t2(mm)
6.4