古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電路支持材/支持金具
古河電工(古河電気工業)の 電路支持用サドル
古河電工(古河電気工業)の 電路支持用サドルベース
樹脂製プラチャン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
55293474
品番
PF-D1CH-I
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
PFD、PFS、PFTおよびDCクリップ専用の樹脂製チャンネル部材です。
色
アイボリー
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
30
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
20