古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキPFD(2重構造)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55293526
品番
PFD-54
参考基準価格(税別)
¥33,370
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
外径D(Φmm)
64.5
内径d(Φmm)
52
色
グレー
長さ(m)
10
規格
JIS C 8411
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
材質(外層)
N3.0(マンセル記号)