PFDI-22N プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 55293535 PFDI-22N プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 55293535

プラフレキPFD(2重構造)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径d(Φmm)22 アイボリー 注文コード55293535 品番PFDI-22N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,750
この商品は内径d・色など18種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。

外径D(Φmm)30.5 内径d(Φmm)22 アイボリー 長さ(m)50 規格JIS C 8411 材質(内層)N1.0(マンセル記号) 材質(外層)N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55293535 PFDI-22N 62592234 PFDI-22 プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 1巻 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする