古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径d(Φmm)
28
注文コード
55293596
品番
PFDK-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,850
この商品は
外径・内径d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
外径D(Φmm)
36.5
内径d(Φmm)
28
色
ブラック
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
材質(外層)
N2.0(マンセル記号)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55293596
PFDK-28
39992217
PFDK-28N
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)
1巻
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました