古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
防水薄鋼ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
55293903
品番
PFS-54BJS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
色
グレー
寸法A1(mm)
80
寸法A2(mm)
87
寸法L(mm)
122
仕様
相手側異種管:63/ねじなし(E)、63/薄鋼C