古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
異種管接続 H型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合サイズ
FP-80
注文コード
55294156
品番
FT-80H-1N
参考基準価格(税別)
¥17,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
寸法L(mm)
約150
寸法D1(mm)
約117
寸法D2(mm)
約113
適合サイズ
FP-80
寸法D3(mm)
約117