古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
異種管接続 H型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合サイズ
FP-100
注文コード
55294183
品番
FT-100H-1N
参考基準価格(税別)
¥27,630
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
寸法L(mm)
約178
寸法D1(mm)
約144
寸法D2(mm)
約141
適合サイズ
FP-100
寸法D3(mm)
約134