古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
防水コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合サイズ
PFD,PFS-36
注文コード
55294296
品番
PFS-36BKR-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,275
この商品は
適合ねじ・適合サイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
色
アイボリー
寸法L(mm)
76
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
42
寸法l(mm)
13
適合サイズ
PFD,PFS-36
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55294296
PFS-36BKR-IN
71457768
PFS-36BKR-I
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)
1袋(5個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
品番が変更になりました