サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の シート・カバー関連
サギサカ(SAGISAKA)の かごカバー・バスケットカバー
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用かごカバー
防水前カゴキャップカバー 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55295154
品番
34300
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丸カゴ・角カゴ兼用。突然の雨にもサッと取り出し、荷物と一緒に前カゴに被せるだけ!荷物の大きさに合わせてボタンで調整できる。中身が見える透明仕様。携帯に便利な収納袋付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約35×30×58
材質
カバー本体:TPE ・収納袋:ポリエステル(カラーアクリルコーティング)
色
クリア
適合サイズ
カゴの上部外周約100〜127cm (寸法はあくまでも目安です)
タイプ
一般
用途
自転車用前用カゴカバー
注意
※前カゴ専用です。後カゴには取付けできません。※構造上、下からの吹込みによる雨の侵入は防げません。