サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の シート・カバー関連
サギサカ(SAGISAKA)の かごカバー・バスケットカバー
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用かごカバー
防水後カゴキャップカバー 透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55295179
品番
34310
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
後カゴ用防水キャップ。突然の雨にもサッと取り出し、荷物と一緒に前カゴに被せるだけ!荷物の大きさに合わせてボタンで調整できる。中身が見える透明仕様。携帯に便利な収納袋付き。
用途
自転車用後用カゴカバー
材質
カバー本体:透明部 TPE 下部 ポリエステル ・収納袋:ポリエステル
色
クリア
適合サイズ
カゴの上部外周約137〜155cm (寸法はあくまでも目安です)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約35×46×39
注意
※後カゴ専用です。前カゴには取付けできません。※構造上、下からの吹込みによる雨の侵入は防げません。