サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の シート・カバー関連
サギサカ(SAGISAKA)の チャイルドシートカバー
ハイバックチャイルドレインカバー 後用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55295197
品番
34405
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ハイバックタイプ用リヤチャイルドシートカバー広い視野で圧迫感を低減!水の侵入を抑える撥水加工。前後左右4方向の通気口により快適にご乗車できます。雨が止んだら、透明部分をくるくる巻いてフルオープンに!
用途
自転車チャイルドシートレインカバー
材質
ポリエステル(表:撥水加工 裏:ウレタンコーティング)TPE(透明)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×47×(高さ前)95(高さ後)65
注意
※ハイバックタイプ以外にはご使用いただけません。※お子様にはヘルメットを着用のうえご使用ください。※炎天下でのご使用は絶対にしないでください。