サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の シート・カバー関連
サギサカ(SAGISAKA)の サドルシート・サドルカバー
サドルカバーめくりん BIG 裏/表
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55295206
品番
47756
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
雨に濡れてもめくるだけできれいな面になるサドルカバー!雨やほこりからサドルを守る。夏はグレー面で直射日光によるサドルの温度上昇を抑えられます。冬は黒面で日光を吸収して保温効果を期待。
用途
自転車サドルカバー
材質
カバー生地:PVC ・ヒモ:ポリエステル
色
ブラック/シルバー
適合サイズ(cm)
(幅)約33〜39、(長さ)約33〜37
注意
※サドルのサイズに合ったものをご使用ください。