曜日別特売

アクスルプル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55296457品番ZE90-5000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アクスルシャフトに取り付けることで
ホイールの脱着が簡単スピーディーに!汎用のアクスルプル。内径12.5mmから使用可能。
フロント、リヤのどちらにも取付が可能。ゴムバンドにより取付径を調節するため、あらゆる径に取り付けることができる。材質は高強度ジュラルミンを使用し衝撃による破損を防止。ボルトはステンレスボルトを使用。

厚さ(mm)レバー : 8適合内径(Φmm)12.5=26深さ(mm)クランプ挿入:20寸法(縦×横)(mm)70×32
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする