用途パソコンやスマートフォンから、パンチルト操作で確認出来る。
仕様デイナイト機能:対応、DNR:3D DNR
セット内容カメラ本体(記録用のSDカードは、別売になります)
寸法(mm)105×70×85
消費電力(W)最大5
画素数265万画素/1920×1080
警報機能動体検知時、音声検知
画角水平角:80°、パン:355°、チルト:50°
赤外線投光距離最大10m
Wi-FiIEEE802.11 b/g/n (2.4GHz)
画像圧縮方式H.264
ストレージmicroSDカード 128GB