新鋭
新鋭の 防犯カメラ
新鋭の 防犯カメラ本体
新鋭の 防犯用カメラ
SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55297814
品番
SC-LC52+SD64GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンからかんたんに設定可能な、手軽に映像の確認ができる自動追跡機能が搭載された高性能防犯カメラ
用途
パソコンやスマートフォンから、パンチルト操作で確認出来る。
仕様
デイナイト機能:対応、DNR:3D DNR
セット内容
カメラ本体+SDカード64GBセット
寸法(mm)
105×70×85
消費電力(W)
最大5
画素数
265万画素/1920×1080
警報機能
動体検知時、音声検知
画角
水平角:80°、パン:355°、チルト:50°
赤外線投光距離
最大10m
Wi-Fi
IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz)
画像圧縮方式
H.264
ストレージ
microSDカード 128GB
注意
※ご利用には、インターネット回線や電源が必要になります。