SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55297848 品番SC-LC52+SC-L002C-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンからかんたんに設定可能な、手軽に映像の確認ができる自動追跡機能が搭載された高性能防犯カメラ

用途パソコンやスマートフォンから、パンチルト操作で確認出来る。 仕様デイナイト機能:対応、DNR:3D DNR セット内容カメラ本体+アニマルキャップブラウンセット 寸法(mm)105×70×85 消費電力(W)最大5 画素数265万画素/1920×1080 警報機能動体検知時、音声検知 画角水平角:80°、パン:355°、チルト:50° 赤外線投光距離最大10m Wi-FiIEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) 画像圧縮方式H.264 ストレージmicroSDカード 128GB
注意
※ご利用には、インターネット回線や電源が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする