伸縮式ゴミ箱

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55298015 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力コイルスプリングによりしっかりと自立、作業効率UP!
軽量設計と付属バックル固定により省スペース収納!

材質オックスフォード・PEコーティング・ナイロン・PP グリーン サイズL 直径(mm)550 高さ(mm)650 耐荷重(kg)約15 用途増改築の資材、廃材入れ、抜き草や落ち葉拾い等、イベントやレジャーにも最適 アズワン品番64-6479-73 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55298006
2024-04-30
用途:
草や剪定した枝運び用に

以前この商品と同じようなモノタロウのベージュ色のゴミ箱を買いましたが、確か3か月ぐらいで破れました。その後同じような使い方をしましたがこちらはその後8か月使ってまだ破れてはいません。ということでこちらの方が軽くて丈夫な感じがします。ちなみに私の場合収容袋は全く必要がないので、できれば袋は別売りにしていただいて本体をもう少し安くしてもらえると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする