カナフレックス
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管
カナフレックスの その他電線管
NEWカナレックス FEP管本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55298155
品番
KLX-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚に変化をもたせた独自の構造で「曲げやすさ」「作業性の良さ」「経済性」を兼ね備えている
理屈リング形状なので接続などがより容易になった
長さ(m)
30
内径(mm)
30
外径(mm)
37
ピッチ(mm)
8
タイプ
波が独立リング形状
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55298155
KLX-030
54513954
FP-30
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)
1巻
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)