カナフレックス
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管
カナフレックスの その他電線管
NEWカナレックス FEP管本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55298189
品番
KLX-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210,000
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚に変化をもたせた独自の構造で「曲げやすさ」「作業性の良さ」「経済性」を兼ね備えている
理屈リング形状なので接続などがより容易になった
長さ(m)
300
内径(mm)
30
外径(mm)
37
ピッチ(mm)
8
タイプ
波が独立リング形状
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55298189
KLX-030
57393815
TLX30
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1巻
¥
199,800
税込
¥
219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)