カナフレックス
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管
カナフレックスの その他電線管
NEWカナレックス FEP管本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55298259
品番
KLX-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚に変化をもたせた独自の構造で「曲げやすさ」「作業性の良さ」「経済性」を兼ね備えている
理屈リング形状なので接続などがより容易になった
長さ(m)
10
内径(mm)
50
外径(mm)
61
ピッチ(mm)
13
タイプ
波が独立リング形状
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55298259
KLX-050
54513796
FP-50
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)
1巻
¥
5,398
税込
¥
5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)