カナフレックス
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管
カナフレックスの その他電線管
NEWカナレックス FEP管本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55298426
品番
KLX-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚に変化をもたせた独自の構造で「曲げやすさ」「作業性の良さ」「経済性」を兼ね備えている
理屈リング形状なので接続などがより容易になった
長さ(m)
20
内径(mm)
100
外径(mm)
123
ピッチ(mm)
17
タイプ
波が独立リング形状
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,150
/
税込
¥
7,865
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません