カナフレックス
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管
カナフレックスの その他電線管
難燃NEWカナレックス FEP管本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
55299589
品番
NKLX-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚に変化をもたせた独自の構造で「曲げやすさ」「作業性の良さ」「経済性」を兼ね備えている
理屈リング形状なので接続などがより容易になった
長さ(m)
20
内径(mm)
40
外径(mm)
50
ピッチ(mm)
9
仕様
難燃タイプ
材質
難燃PE
形状
独立リング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55299589
NKLX-040
54514234
NFP-40
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)
1巻(20m)
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)