曜日別特売
BMSC0200034 マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 1.5mL 目盛付 アソート BMSC0200034シリーズ ビーエム機器 55300430

マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 1.5mL 目盛付 アソート BMSC0200034シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード55300430品番BMSC0200034
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

スクリューキャップインサート
スクリューキャップ用
ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に適しています。

仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3813-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする