曜日別特売
BMSC0200053 マイクロチューブ ラージキャップタイプ 1.5mL 目盛付 クリア BMSC0200053シリーズ ビーエム機器 55300457

マイクロチューブ ラージキャップタイプ 1.5mL 目盛付 クリア BMSC0200053シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード55300457品番BMSC0200053
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

スクリューキャップインサート
スクリューキャップ用

仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3814-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする