曜日別特売
BMSC0200074 マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア BMSC0200074シリーズ ビーエム機器 55300509

マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア BMSC0200074シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(5個×200本)注文コード55300509品番BMSC0200074
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥125,399
販売価格(税別)
113,999

スクリューキャップ
3/4回転で簡単に開閉可能
O-リング付

仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする