曜日別特売
BMSC0200077 マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズ ビーエム機器 55300527

マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×200本)注文コード55300527品番BMSC0200077
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

スクリューキャップ
3/4回転で簡単に開閉可能
O-リング付

仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする