カナレックス FEP管本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード55301138 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

波付硬質合成樹脂管(FEP)カナレックスは、肉厚に変化を持たせた独自の構造で、従来管に比べて偏平、耐荷重強度を高めた地中電線管路です。
「曲げやすさ」「作業性の良さ」「経済性」を兼ね備え、ユーザーの大きな好評を得ています。

呼び寸法30 長さ(m)10 内径(mm)31 外径(mm)41 材質PE タイプ波がスパイラル形状 ピッチ(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55301138 - 54513778 FP-30 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業) 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業) 1巻 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55301174
2022-03-20
用途:
埋設電気配管
信光電気有限会社 様 (建設業・工事業)

初めて使ってみました。
しっかりした造りでしたし、巻き癖もなく
綺麗に配管敷設出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする