BMSC0200164 マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 クリア BMSC0200164シリーズ ビーエム機器 55301218

マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 クリア BMSC0200164シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード55301218品番BMSC0200164
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

8連チューブ & 8連チューブキャップ
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
0.2ml 8連チューブと8連ドームキャップのセット
壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証
十分な強度のため破砕を防止
高い透明性によりサンプルの目視が可能

仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする