セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×1000本) 注文コード55302575 品番BMT-1000W
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フラットパック電極(Flatpack Chambers)
ステンレス製電極2枚によるサンドイッチ構造の特殊なチャンバーです。
使用の際には、セーフティースタンド(BTX630B)をご使用ください。
ガンマ線滅菌済み、個装梱包

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3824-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする