セルセイバーチップ -1000μl ラック BMT-1000WRSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×1000本) 注文コード55302584 品番BMT-1000WRS
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

ヘラ型電極(GENEPADDLESTTM)
先端部分がゴールド表面加工(厚さ0.04mm)したヘラ型形状(長方形)の電極
先端電極部ヘラ部分の大きさ(3×5、5×7mm)により2種類が用意
専用の固定用具を使用することで対象組織に応じて電極間ギャップを1mmから10mmの間で1mm間隔で調整できます。
遺伝子導入装置との接続には、フック型端子付のケーブルを経由して接続

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3824-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする