エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×960本) 注文コード55302654 品番BMT-10GXLR
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ディープウェルプレート
超薄型成型
ハーフハイト
DNase, RNaseフリー
耐久性のあるポリプロピレン製
優れた耐薬品性
ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易
超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能
SBS規格
-80℃までの低温に耐性
原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3824-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする