カナフレックス
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管用接続部品
カナフレックスの その他電線管用接続部品
カナレックス 異種管継手N型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55302818
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,930
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
カナレックスと異種管を接続する際に使用
付属品
バンド締めタイプ シーリングテープ・水密保護テープ・ビニールテープ
材質(本体)
合成ゴム
寸法L(mm)
105
寸法D(mm)
77
呼称(mm)
N50-1(ガス管/50、厚鋼/54、VP/50、VE/54)