カナレックス 異種管継手N型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55302827 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,930
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

カナレックスと異種管を接続する際に使用

付属品バンド締めタイプ シーリングテープ・水密保護テープ・ビニールテープ 材質(本体)合成ゴム 寸法L(mm)105 寸法D(mm)77 呼称(mm)N50-2(薄鋼/51)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする