カナレックス 異種管継手N型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55302845 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,930
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

カナレックスと異種管を接続する際に使用

付属品バンド締めタイプ シーリングテープ・水密保護テープ・ビニールテープ 材質(本体)合成ゴム 寸法L(mm)105 寸法D(mm)77 呼称(mm)N50-4(ガス管/32、厚鋼/36、VE36)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55302845 - 55294436 FT-50-4 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業) 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業) 1個 8,798 税込9,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする